174382-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-125

Montaggio a flangia FNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FNC-125
Rubix:160000000586916
Produttore:174382
EAN:4052568142780
174382-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-125

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio della flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174382-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-125


Flangia di montaggio FNC-125 Dimensioni=125, Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=3775 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)226x29x165 mm
Peso3700 g
Tipologiamontaggio della flangia
Paese d'origineIT
Codice doganale73181900
€ 60,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione