185363-FISSAGGIO A FLANGIA CRFNG-125
Montaggio a flangia CRFNG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRFNG-125
Rubix:160000000587453
Produttore:185363
EAN:4052568144562

Documenti
Dettagli del prodotto : 185363-FISSAGGIO A FLANGIA CRFNG-125
Fissaggio a flangia CRFNG-125 Taglia=125, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3770 g |
|---|---|
| Tipologia | montaggio a flangia |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 320,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 391,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione