Riferimenti
Festo:SG-M16X1,5
Rubix:160000000578461
Produttore:6146
EAN:4052568001100

Documenti
Dettagli del prodotto : 6146-FORCELLA SG-M16X1,5
Barra SG-M16X1,5 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensione=M16x1,5, Conforme allo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Attacco filettato=Filettatura femmina M16x1,5, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x40x35 mm |
|---|---|
| Peso | 359,1 g |
| Tipologia | forcella a stelo |
| Connessione 1 | m16x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore