Riferimenti
Festo:SNCB-50-R3
Rubix:160000000587156
Produttore:176946
EAN:4052568075439

Documenti
Dettagli del prodotto : 176946-FLANGIA OSCILLANTE SNCB-50-R3
Flangia girevole SNCB-50-R3 Dimensioni=50, Conforme allo standard=ISO 15552, Varianti=Eccellente protezione dalla corrosione, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-40 - 90 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 118x55x76 mm |
|---|---|
| Peso | 223,5 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 50 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore