00034608-PIEDINO SINGOLO X C85D.12-16 C85L16A
Staffa di montaggio C85
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:C85L16A
Rubix:999180300035699
Produttore:C85L16A
EAN:3618035495875

Documenti
Dettagli del prodotto : 00034608-PIEDINO SINGOLO X C85D.12-16 C85L16A
La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Tipologia | quadrato |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione