00740081-ARTICOLO EX260-SEC3

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EX260-SEC3
Rubix:999221025045623
EAN:3618036111194
00740081-ARTICOLO EX260-SEC3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaex260

Dettagli del prodotto : 00740081-ARTICOLO EX260-SEC3


Centralised & compact serial transmission system for output
Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Up to 32 solenoids, up to 24 stations
Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
EX260, Sistema di trasmissione seriale compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaex260
421,87 IVA esclusa
/ Unità
514,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione