13568-FORCELLA CRSG-M8

Forcella CRSG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRSG-M8
Rubix:160000000579144
Produttore:13568
EAN:4052568066079
13568-FORCELLA CRSG-M8

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 13568-FORCELLA CRSG-M8


Forcella CRSG-M8 Resistente alla corrosione secondo DIN 8140. Dimensione=M8, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Basata sullo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)71x19x45 mm
Peso49,65 g
Tipologiaforcella
Connessione 1m8
Paese d'origineDE
Codice doganale73269098
51,22 IVA esclusa
/ Unità
62,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione