Riferimenti
SMC:C85C10
Rubix:999250617006114
Produttore:C85C10
EAN:3618035499569

Documenti
Dettagli del prodotto : 00034218-CERNIERA C85C10
La serie C85 è conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P. La serie C85 è disponibile con fori da 8 mm a 25 mm con corse standard da 10 mm a 300 mm. Un design esclusivo della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso di polvere e l'efficacia della guarnizione è tale che la serie C85 è adatta per l'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti alle abrasioni e alle guarnizioni di tenuta sostituibili, il modello C85 offre una durata eccezionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipologia | tenone |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione