34478-FISSAGGIO A FLANGIA FNG-160

Montaggio a flangia FNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FNG-160
Rubix:160000000580055
Produttore:34478
EAN:4052568115210
34478-FISSAGGIO A FLANGIA FNG-160

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio a flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34478-FISSAGGIO A FLANGIA FNG-160


Flangia di montaggio FNG-160 Per cilindri DNG, DNGU. Dimensioni=160, Conforme allo standard ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=3550 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4701 g
Tipologiamontaggio a flangia
Paese d'origineCZ
Codice doganale73181900
131,84 IVA esclusa
/ Unità
160,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione