175095-KIT DI FISSAGGIO SMBR-8-20

Kit di montaggio SMBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SMBR-8-20
Rubix:160000000586994
Produttore:175095
EAN:4052568014216
175095-KIT DI FISSAGGIO SMBR-8-20
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit di montaggio per sensori e interruttori cilindrici
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 175095-KIT DI FISSAGGIO SMBR-8-20


Kit di montaggio SMBR-8-20 Per montaggio interruttori di prossimità SME-8, SMT-8. Dimensione=20, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-20 - 70 °C, Informazione materiale, profilo=Lega di alluminio battuta, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x20x30 mm
Peso7,54 g
Tipologiakit di montaggio per sensori e interruttori cilindrici
Connessione 120 mm
Paese d'origineBG
Codice doganale73182900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,37 IVA esclusa
/ Unità
5,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore