558002-GIUNTO EAMD-42-40-19-16X25
Accoppiamento del mandrino EAMD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:EAMD-42-40-19-16X25
Rubix:160000000575410
Produttore:558002
EAN:4052568204426

Documenti
Dettagli del prodotto : 558002-GIUNTO EAMD-42-40-19-16X25
Giunto EAMD-42-40-19-16X25 Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore. Diametro alloggiamento 1=19 mm, Diametro alloggiamento 2=16 mm, Taglia=42, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=6000 1/min
Coupling EAMD-42-40-19-16X25 558002
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Tipologia | accoppiamento a mandrino eamd |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione