00052074-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C92D.50 KJ16D

C95/CP95 Giunto sferico dello stelo del pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KJ16D
Rubix:999180300036533
Produttore:KJ16D
EAN:3618036078206
00052074-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C92D.50 KJ16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunto sferico dello stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052074-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C92D.50 KJ16D


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunto sferico dello stelo
Connessione 1m16
Diametro mandrino50 mm
Codice doganale84833080
22,78 IVA esclusa
/ Unità
27,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione