00105426-ARTICOLO VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23
Rubix:999221025038693
00105426-ARTICOLO VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide

Dettagli del prodotto : 00105426-ARTICOLO VQ7-6-FHG-D-3NRSC-X23


La valvola della serie VQ7-6/7-8 di SMC è conforme allo standard ISO 5591/I. La scelta di guarnizioni in metallo o in gomma aumenta la compatibilità con le varie condizioni operative e ambientali. I collettori sono disponibili con un'ampia gamma di opzioni di interfaccia per soddisfare una varietà di requisiti applicativi. La serie VQ7-6/7-8 ha un profilo più piccolo e più leggero rispetto alla serie VS7/VP7.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Mostra UNSPSC / ECL@SS
177,96 IVA esclusa
/ Unità
217,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione