00052078-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C92D.80 KJ20D
C95/CP95 Giunto sferico dello stelo del pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KJ20D
Rubix:999180300036534
Produttore:KJ20D
EAN:3618036078169

Documenti
Dettagli del prodotto : 00052078-FISSAGG.SNODO OCCHIEL.X C92D.80 KJ20D
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | giunto sferico dello stelo |
|---|---|
| Connessione 1 | m20 |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione