00046703-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5063

Staffa di fissaggio a tenone AR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:E5063
Rubix:999200300021107
Produttore:E5063
EAN:3618036126785
00046703-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5063

Riepilogo info tecniche

Tipologiafissaggio del perno posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00046703-CERNIERA MASCHIO AD ANGOLO E5063


La serie C95 è conforme allo standard ISO, è intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a trazione. Oltre agli ammortizzatori standard e alla cinghia di trasporto, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "a compensazione" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Tipologiafissaggio del perno posteriore
Connessione 116 mm
Diametro mandrino63 mm
Paese d'origineDE
26,84 IVA esclusa
/ Unità
32,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione