1450737-CAVO MOTORE NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6

NEBM connecting line

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6
Rubix:160000000576208
Produttore:1450737
EAN:4052568106041
1450737-CAVO MOTORE NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6

Documenti

Dettagli del prodotto : 1450737-CAVO MOTORE NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6


Cavo motore NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6 Per motore passo-passo EMMS-ST-... Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 72 V, Grado di protezione=IP65, Nota sul tipo di protezione=In condizioni di montaggio, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
56,50 IVA esclusa
/ Unità
68,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore