174398-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-40

Flangia girevole SNCS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SNCS-40
Rubix:160000000586932
Produttore:174398
EAN:4052568014070
174398-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174398-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-40


Flangia girevole SNCS-40 Dimensione=40, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=122 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x45x68 mm
Peso120,9 g
Tipologiaflangia girevole
Connessione 140 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 40,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore