00033435-ARTICOLO C5032

C95/CP95 Maschio perno posteriore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C5032
Rubix:999221025033174
Produttore:C5032
EAN:3618035508193
00033435-ARTICOLO C5032

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00033435-ARTICOLO C5032


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Tipologiac
Connessione 110 mm
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineCN
€ 16,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione