00002939-PIEDINO L5032

Staffa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:L5032
Rubix:999211006000517
Produttore:L5032
EAN:3618036021363
00002939-PIEDINO L5032
Riepilogo info tecniche
Tipologiaquadrato per c96
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002939-PIEDINO L5032


La Serie C95 è conforme alle norme ISO, intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre agli smorzatori e alla cinghia portante standard, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "compensante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso158 g
Tipologiaquadrato per c96
Connessione 1m6
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84129080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,16 IVA esclusa
/ Unità
13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione