CLEVIS AP2 20MM BORE M8 P1A-4HRC

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P1A-4HRC
Rubix:999190800478195
Produttore:P1A-4HRC
CLEVIS AP2 20MM BORE M8 P1A-4HRC

Riepilogo info tecniche

Tipologiafissaggio dell’estremità dello stelo del pistone del cilindro pneumatico

Documenti

Dettagli del prodotto : CLEVIS AP2 20MM BORE M8 P1A-4HRC


Snodo a forcella di fissaggio dell’estremità dello stelo del pistone, tipo AP2, per il movimento articolato di cilindri ISO 15552, ISO 6431 e ISO 6432. Disponibile in acciaio con trattamento superficiale o in acciaio inox e montato utilizzando il dado dello stelo pistone fornito con il cilindro.



Mercati

• Industriale vario.

• Manifatturiero vario.

• Processi vari.



Caratteristiche/Vantaggi

• Standard ISO per montaggio universale / intercambiabilità



Applicazioni

• Montaggio del cilindro



Forcella AP2:

• Montaggio dello stelo del cilindro secondo ISO 8140

• Materiale:

 - Forcella : Acciaio zincato

 - Clip : Acciaio zincato

 - Perno : Acciaio temprato

 - Forcella : Acciaio inox

 - Clip : Acciaio inox (Secondo DIN 471)

 - Perno : Acciaio inox

• Per le serie di prodotto P1F, P1P, P1A e P1S

• Fissato allo stelo del pistone dell’attuatore mediante il dado di montaggio fornito con il cilindro

Diametro del foro: 20 mm
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Per l'utilizzo con: P1P
Materiali di costruzione: Acciaio trattato in superficie
Tipo di prodotto: P1A-4HRC: Clevis AP2 - Foro 20/25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafissaggio dell’estremità dello stelo del pistone del cilindro pneumatico
€ 10,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione