00049976-SNODO SFERICO (FLOATING JOINT) JA40-14-150

Attuatori Accessori SI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:JA40-14-150
Rubix:999180300035755
Produttore:00049976
00049976-SNODO SFERICO (FLOATING JOINT) JA40-14-150
Riepilogo info tecniche
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00049976-SNODO SFERICO (FLOATING JOINT) JA40-14-150


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 40 mm
Filettatura nominale: 14-150 (M14 x 1,5)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m14
Diametro mandrino40 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,84 IVA esclusa
/ Unità
48,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione