00025917-CERNIERA FEMMINA POSTERIORE CQ-D032
CQ2 Staffa di montaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ-D032
Rubix:999190700020610
Produttore:CQ-D032
EAN:3618035703512

Documenti
Dettagli del prodotto : 00025917-CERNIERA FEMMINA POSTERIORE CQ-D032
I cilindri compatti della serie (N)CQ2 offrono un design salvaspazio e una durata eccezionale. Sono caratterizzati da un design con anello elastico anteriore per un facile accesso alle parti interne. Disponibili in modelli a stelo singolo e doppio, con filettatura maschio e femmina, a doppio effetto, con ritorno a molla e con estensione a molla. È possibile scegliere tra 13 misure di foro fino a 200 mm. È possibile utilizzare interruttori reed/stato solido opzionali. I corpi estrusi in alluminio, con montaggio a foro passante e filettato, offrono versatilità e affidabilità in qualsiasi applicazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Tipologia | staffa di montaggio |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione