1336615-REOSTATO DI FRENATURA CACR-LE2-100-W500
CACR Resistenza di frenatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CACR-LE2-100-W500
Rubix:160000000609053
Produttore:1336615
EAN:4052568230746

Documenti
Dettagli del prodotto : 1336615-REOSTATO DI FRENATURA CACR-LE2-100-W500
Reostato di frenatura CACR-LE2-100-W500 Taglia=500, Posizione di montaggio=(* Libera convezione, * Verticale), Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C=500 W, Potenza nominale, reostato di frenatura=200 W, Valore resistenza=100 Ohm
Braking resistor CACR-LE2-100-W500 1336615
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | resistenza al freno |
|---|---|
| Codice doganale | 85332900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione