9256-SNODO SGS-M10

Occhiello asta SGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SGS-M10
Rubix:160000000578772
Produttore:9256
EAN:4052568065539
9256-SNODO SGS-M10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaocchiello asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9256-SNODO SGS-M10


Occhio di biella SGS-M10 con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8139. Dimensione=M10, Basato sullo standard=ISO 12240-4, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=88 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x38x19 mm
Peso82,13 g
Tipologiaocchiello asta
Connessione 1m10
Paese d'origineCN
Codice doganale73269098
20,15 IVA esclusa
/ Unità
24,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione