537267-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-32

Kit multiposizione DPNA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DPNA-32
Rubix:160000000598347
Produttore:537267
EAN:4052568088132
537267-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-32
Documenti

Dettagli del prodotto : 537267-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-32


Kit multiposizioni DPNA-100 Per cilindri compatti ADN. Taglia=100, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=712 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
multi-position kit DPNA-32 For ADN compact cylinders Size=32, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=99 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x15x50 mm
Peso98,22 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,21 IVA esclusa
/ Unità
40,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione