00002946-ARTICOLO L5050

Staffa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:L5050
Rubix:999221025030142
Produttore:L5050
EAN:3618036021349
00002946-ARTICOLO L5050
Riepilogo info tecniche
Tipologiaquadrato per c96
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002946-ARTICOLO L5050


La Serie C95 è conforme alle norme ISO, intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre agli smorzatori e alla cinghia portante standard, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "compensante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Tipologiaquadrato per c96
Connessione 1m8
Diametro mandrino50 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,89 IVA esclusa
/ Unità
16,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione