Riferimenti
SMC:LC3F212-5A3A
Rubix:999221025039081
Produttore:LC3F212-5A3A
EAN:3618036020595

Documenti
Dettagli del prodotto : 00114489-ARTICOLO LC3F212-5A3A
LC3F Directional Control Driver that can be operated just like a solenoid valve, using simple on/off signals, operational speeds of up to 200mm/s and thrusts up to 196N are possible. Additional performance features of the LC3F unit are that output thrust can be easily altered by simply adjusting its fully integrated trimmer switch.
LC3F2, Driver di controllo direzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 358 g |
|---|---|
| Tipologia | controllore del motore |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione