174370-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-40

Piede di montaggio HNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:HNC-40
Rubix:160000000586904
Produttore:174370
EAN:4052568013882
174370-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-40
Riepilogo info tecniche
Tipologiamontaggio del piede
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 174370-FISSAGGIO A PIEDINI HNC-40


Sostegno di montaggio HNC-40 Dimensione=40, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2,=temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x32x45 mm
Peso182,57 g
Tipologiamontaggio del piede
Connessione 140 mm
Paese d'origineCZ
Codice doganale73181900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,04 IVA esclusa
/ Unità
13,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore