Riferimenti
Festo:SG-M12
Rubix:160000000578055
Produttore:2675
EAN:4052568018160

Documenti
Dettagli del prodotto : 2675-FORCELLA SG-M12
Barra SG-M12 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensioni = M12, basato sullo standard = ISO 8140, conforme allo standard = DIN 71752, connessione filettata = filettatura M12, classificazione di resistenza alla corrosione CRC = 1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 67x37x45 mm |
|---|---|
| Peso | 160,8 g |
| Tipologia | forcella |
| Connessione 1 | m12 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore