00049918-FLOATING JOINT JA15-5-080

JA Giunto flottante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA15-5-080
Rubix:170000000774546
Produttore:JA15-5-080
00049918-FLOATING JOINT JA15-5-080

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049918-FLOATING JOINT JA15-5-080


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Dimensione nominale standard/filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 10/15 mm
Filettatura nominale: 5-080 (M5 x 0,8)
Opzione: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m5
Diametro mandrino15 mm
€ 14,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione