CLEVIS 50-60-M16X1.5 (CHAPPE) P1C-4MRC

Hannifin Forcella per stelo AP2 per cilindro serie P1D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P1C-4MRC
Rubix:999190800478907
Produttore:P1C-4MRC
CLEVIS 50-60-M16X1.5 (CHAPPE) P1C-4MRC

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : CLEVIS 50-60-M16X1.5 (CHAPPE) P1C-4MRC


ACCIAIO: Vaglio, clip: acciaio zincato; Albero: acciaio temprato. Acciaio inox: Vite: acciaio inox; albero: acciaio inox; anelli di sicurezza secondo DIN 471: acciaio inox. Utilizzare un dado in acciaio inox con questa forcella.
Diametro del foro: 63 mm
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Per l'utilizzo con: P1D
Materiali di costruzione: Acciaio trattato in superficie
Tipo di prodotto: P1C-4MRC: Clevis AP2 - Foro 50/63 mm

Applicazioni

Per il montaggio articolato del cilindro.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaacciaio
Connessione 1m16
Diametro mandrino63 mm
Codice doganale84123100
€ 21,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione