Riferimenti
Festo:SG-M10
Rubix:160000000578054
Produttore:2674
EAN:4052568000356

Documenti
Dettagli del prodotto : 2674-FORCELLA SG-M10
Barra SG-M10 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensioni = M10, basato sullo standard = ISO 8140, conforme allo standard = DIN 71752, connessione filettata = filettatura M10, classificazione di resistenza alla corrosione CRC = 1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x42x25 mm |
|---|---|
| Peso | 100,66 g |
| Tipologia | forcella |
| Connessione 1 | m10 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore