1450372-CAVO MOTORE NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6

Linea di connessione NEBM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Rubix:160000000576205
Produttore:1450372
EAN:4052568232825
1450372-CAVO MOTORE NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento per i motori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1450372-CAVO MOTORE NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6


Cavo motore NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 Per motore passo-passo EMMS-ST-... Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 72 V, Grado di protezione=IP65, Nota sul tipo di protezione=In condizioni di montaggio, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 1450372

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo di collegamento per i motori
Codice doganale85444290
99,34 IVA esclusa
/ Unità
121,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione