Riferimenti
SMC:C5050
Rubix:999221025033175
Produttore:C5050
EAN:3618035508155

Documenti
Dettagli del prodotto : 00033443-ARTICOLO C5050
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | c |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Diametro mandrino | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione