00019310-ARTICOLO CG-T032

Staffa di montaggio CG1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CG-T032
Rubix:999221025031904
Produttore:CG-T032
EAN:3618035780339
00019310-ARTICOLO CG-T032

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00019310-ARTICOLO CG-T032


Il cilindro pneumatico di precisione della serie CG1 ha 8 misure di alesaggio e può soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Il tubo è in alluminio estruso per produrre una finitura straordinariamente liscia, consentire una bassa pressione di distacco e un'azione fluida della corsa. Sono disponibili otto opzioni di montaggio. Possibilità di commutazione automatica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Tipologiatronco
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineJP
15,77 IVA esclusa
/ Unità
19,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione