00043096-CERNIERA FEMMINA DS5032

Cilindro a forcella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DS5032
Rubix:999220303000650
Produttore:DS5032
EAN:3618036128833
00043096-CERNIERA FEMMINA DS5032

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio snodo sferico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043096-CERNIERA FEMMINA DS5032


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio snodo sferico
Diametro mandrino32 mm
€ 33,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione