Riferimenti
Festo:SNCS-63
Rubix:160000000586934
Produttore:174400
EAN:4052568014094

Documenti
Dettagli del prodotto : 174400-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-63
Flangia girevole SNCS-63 Dimensione=63, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=281 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 89x60x76 mm |
|---|---|
| Peso | 272,36 g |
| Tipologia | flangia girevole |
| Connessione 1 | 63 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione