174399-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-50

Flangia girevole SNCS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SNCS-50
Rubix:160000000586933
Produttore:174399
EAN:4052568014087
174399-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-50
Riepilogo info tecniche
Tipologiaflangia girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 174399-FLANGIA OSCILLANTE SNCS-50


Flangia girevole SNCS-50 dimensione = 50, basata sullo standard = ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), classificazione di resistenza alla corrosione CRC = 2, temperatura ambiente =-40 - 150 °C, peso del prodotto = 216 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)87x55x73 mm
Peso212,91 g
Tipologiaflangia girevole
Connessione 150 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,01 IVA esclusa
/ Unità
56,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore