00049960-FLOATING JOINT M12X1.25 JA40-12-125
Serie JA Giunto flottante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:JA40-12-125
Rubix:999180300035754
Produttore:00049960

Documenti
Dettagli del prodotto : 00049960-FLOATING JOINT M12X1.25 JA40-12-125
Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Semi-standard/Dimensione nominale del filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°
Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 32/40 mm
Filettatura nominale: 12-125 (M12 x 1,25)
Opzioni: Nessuna
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°
Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 32/40 mm
Filettatura nominale: 12-125 (M12 x 1,25)
Opzioni: Nessuna
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dado dell'estremità dell'asta |
|---|---|
| Connessione 1 | m12 |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione