2895921-FLANGIA OSCILLANTE CRSNCS-40

CRSNC Flangia girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRSNCS-40
Rubix:160000000611230
Produttore:2895921
EAN:4052568267667
2895921-FLANGIA OSCILLANTE CRSNCS-40

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 2895921-FLANGIA OSCILLANTE CRSNCS-40


Flangia oscillante CRSNCS-40 Taglia=40, Basato sulla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Varianti=Elevata protezione contro la corrosione, Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Swivel flange CRSNCS-40 2895921

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagirevole
Codice doganale83024900
93,49 IVA esclusa
/ Unità
114,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione