00034624-ARTICOLO C85L25B

Staffa di montaggio C85

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:C85L25B
Rubix:999221025033275
Produttore:C85L25B
EAN:3618035495844
00034624-ARTICOLO C85L25B
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio quadrato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00034624-ARTICOLO C85L25B


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso252 g
Tipologiadoppio quadrato
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84129080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,45 IVA esclusa
/ Unità
6,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione