SNODO 00035890 C85T25

Staffa di montaggio C85

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85T25
Rubix:999180300036840
Produttore:C85T25
EAN:3618035489218
SNODO 00035890 C85T25

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SNODO 00035890 C85T25


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. Un esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiatrunnion
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineIT
€ 14,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione