Riferimenti
Festo:SGS-M12
Rubix:160000000578773
Produttore:9257
EAN:4052568001773

Documenti
Dettagli del prodotto : 9257-SNODO SGS-M12
Snodo SGS-M12 Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139. Taglia=M12, Basato sulla norma=ISO 12240-4, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=131 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x32x22 mm |
|---|---|
| Peso | 120,28 g |
| Tipologia | occhio di bue |
| Connessione 1 | m12 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione