3110-FORCELLA SG-M6

Forcella SG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SG-M6
Rubix:160000000578071
Produttore:3110
EAN:4052568000363
3110-FORCELLA SG-M6

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 3110-FORCELLA SG-M6


Barra SG-M6 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensione=M6, Conforme allo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Attacco filettato=Filettatura femmina M6, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x17x32 mm
Peso22,51 g
Tipologiaforcella
Connessione 1m6
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
3,55 IVA esclusa
/ Unità
4,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore