Riferimenti
Festo:SGS-M6
Rubix:160000000578770
Produttore:9254
EAN:4052568001759

Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-SNODO SGS-M6
Occhio di biella SGS-M6 con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8139. Dimensione=M6, Basata sullo standard=ISO 12240-4, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=29 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x21x12 mm |
|---|---|
| Peso | 28,33 g |
| Tipologia | occhio di bue |
| Connessione 1 | m6 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore