163531-KIT CON PERNO OSCILLANTE DAMT-V7-125-A
Accessori per cilindro standard, ISO 6431, DNC/DNCB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:DAMT-V7-125-A
Rubix:160000000585859
Produttore:163531
EAN:4052568012922

Dettagli del prodotto : 163531-KIT CON PERNO OSCILLANTE DAMT-V7-125-A
Kit di articolazione ZNCM-125 per il montaggio orientabile di cilindri DNC. Dimensione=125, Conforme alla norma=ISO 15552 (in precedenza anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione KBK=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=2940 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tronchetto |
|---|---|
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione