Riferimenti
SMC:JS32-10-125S
Rubix:999221025035593
Produttore:JS32-10-125S
Documenti
Dettagli del prodotto : 00058788-ARTICOLO JS32-10-125S
La serie di giunti flottanti JS è realizzata in acciaio inossidabile e utilizzata per aumentare la resistenza alla corrosione. JS utilizza un parapolvere in gomma fluorurata o gomma siliconica ed è sagomato in modo da evitare i liquidi residui, migliorando così la tenuta. La lunghezza complessiva e le massime tensioni e compressioni sono le stesse della serie standard JA.
•Floating joint: stainless steel type
•Applicable bore size: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
•Applicable dust cover in fluoro rubber or silicon rubber
Applicable Bore Size: 32 (25/32 mm)
Nominal Thread: 10-125 (M10 x 1.25)
Material: S (Silicone Rubber)
•Applicable bore size: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
•Applicable dust cover in fluoro rubber or silicon rubber
Applicable Bore Size: 32 (25/32 mm)
Nominal Thread: 10-125 (M10 x 1.25)
Material: S (Silicone Rubber)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | giunto flottante |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione