34476-FISSAGGIO A PIEDINI HNG-160

Montaggio del piede HNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:HNG-160
Rubix:160000000580053
Produttore:34476
EAN:4052568009809
34476-FISSAGGIO A PIEDINI HNG-160
Riepilogo info tecniche
Tipologiamontaggio del piede
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 34476-FISSAGGIO A PIEDINI HNG-160


Fissaggio a piedini HNG-160 Per cilindro DNG. Taglia=160, Basato sulla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme alla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3818 g
Tipologiamontaggio del piede
Paese d'origineDE
Codice doganale73181900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
154,83 IVA esclusa
/ Unità
188,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione