529351-SINGOLARIZZATORE HPV-14-20-A

Separatore di alimentazione HPV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HPV-14-20-A
Rubix:160000000596789
Produttore:529351
EAN:4052568015657
529351-SINGOLARIZZATORE HPV-14-20-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore di alimentazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529351-SINGOLARIZZATORE HPV-14-20-A


Separatore di alimentazione HPV-14-20-A Sensori SME-8-.../ SMT-8-... integrati. Opzione di adattamento ottimizzato e preciso con bussole di centraggio ZBH. Corsa=20 mm, Diametro pistone=14 mm, Precisione massima di sostituzione=0,3 mm, Gioco massimo dello stelo Sx=0,05 mm, Gioco massimo dello stelo Sz=0,03 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x35x80 mm
Peso337 g
Tipologiaseparatore di alimentazione
Connessione 1m5
Diametro mandrino14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
675,82 IVA esclusa
/ Unità
824,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione