00047216-FISSAG.FORCELLA X C92D.50 GKM16-32
C95/CP95 Asta Clevis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:GKM16-32
Rubix:999180300035741
Produttore:GKM16-32
EAN:3618036102178

Documenti
Dettagli del prodotto : 00047216-FISSAG.FORCELLA X C92D.50 GKM16-32
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Tipologia | rod clevis |
| Connessione 1 | m16 |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione